{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 1 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | cilinderschacht | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 1,8 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 21 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201075 5M | |
EAN/GTIN | 4062406186517 | |
Nummer fabrikant | 201075 5M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM-schachtfrees HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5Mmm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
30,80 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
52,40 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
53,20 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
46,10 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | DLC | be dangos | be dangos | DLC | be dangos |
Inwendige koeling | nee | ne | ne | ne | ne |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 42 laipsniai | 42 laipsniai |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | W | W | W | W | W |
Aantal tanden Z | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |