VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikelnummer: 202242 4
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 12 mm
Totale lengte L 65 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,015 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,02 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202242 4
EAN/GTIN 4045197767103
Nummer fabrikant 202242 4

Toepassingstabel

Alum.
N
170
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
PMMA acryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra fijnslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 4mm

VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 4mm

op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
€ 30,80
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 43,50
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 49,90
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
55,00 €
€ 35,50
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 46,10
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
53,20 €
€ 35,50
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D 0,3×D bij kanten; 0,25×D bij kanten 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
Totale lengte L 65 mm 50 mm 50 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerantie nominale ⌀ e8 e8 e8 h6 e8 e8
Aantal tanden Z 3 1 1 4 3 3
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen