Opstap module MaxxStep Lengte 493 mm

Artikelnummer: 19904
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19904
    EAN/GTIN 4031405199040
    Nummer fabrikant 019904

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor ladders van de MUNK Günzburger Steigtechnik gemaakt van aluminium en GRP (niet voor telescopische ladders)
    • Voor een ergonomische, comfortabele en vermoeiingsvrije standaard voor het werken volgens TRBS 2121 Deel 2
    • Flexibel te monteren op elke sport tot aan de maximale inloopsport (niet voor SsprosenSafe R 13)
    • Snelle en gereedschapsvrije montage door dubbele klemschroeven met bevestigingsvergrendeling
    • Optioneel uitgerust met stappenblokken Clip-step, Clip-step R13 en Clip-step Relax
    • Verkrijgbaar in verschillende lengtes

    Kenmerk:

    • Breedte: 85 mm
    • Hoogte: 58 mm
    • Lengte: 493 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen