Bevestigingsset clip-step voor opstapmodule MaxxStep Lengte 494 mm

Artikelnummer: 19715
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19715
EAN/GTIN 4031405197152
Nummer fabrikant 019715

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor aluminium- en GRP-ladders
  • Voor een ergonomische, comfortabele en vermoeiingsvrije standaard voor het werken volgens TRBS 2121 Deel 2
  • Flexibel te monteren op elke sport tot aan de maximale inloopsport (niet voor SsprosenSafe R 13)
  • Snelle en gereedschapsvrije montage door dubbele klemschroeven met bevestigingsvergrendeling
  • Optioneel uitgerust met stappenblokken Clip-step, Clip-step R13 en Clip-step Relax
  • Verkrijgbaar in verschillende lengtes

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 1
  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 494 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: Opstaptrede
  • Set voor ladders met aantal treden: 1
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.