Retrofitset clip-step R13 voor opstapmodule MaxxStep lengte 494 mm

Artikelnummer: 19737
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 19737
EAN/GTIN 4031405197374
Nummer fabrikant 019737

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor aluminium- en GRP-ladders
  • Voor een ergonomische, comfortabele en vermoeiingsvrije standaard voor het werken volgens TRBS 2121 Deel 2
  • Flexibel te monteren op elke sport tot aan de maximale inloopsport (niet voor SsprosenSafe R 13)
  • Snelle en gereedschapsvrije montage door dubbele klemschroeven met bevestigingsvergrendeling
  • Optioneel uitgerust met stappenblokken Clip-step, Clip-step R13 en Clip-step Relax
  • Verkrijgbaar in verschillende lengtes

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 1
  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 494 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: CLIP-stap R13
  • Set voor ladders met aantal treden: 1
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen