Sleuffrees, ongecoat, ⌀ DC × LC h11 × e8: 28,5X7mm

Artikelnummer: 194010 28,5X7
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 28,5 mm
Snijlengte Lc 7 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 850 D/F
Freesprofiel kruisvertand
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 10
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Voor schijfspieën DIN 6888 7,0×11,0 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,08 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 194010 28,5X7
EAN/GTIN 4045197109361
Nummer fabrikant 194010 28,5X7

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek snijdend, kruisvertand. De zijvlakken zijn vrijgeslepen en kunnen daardoor niet in het werkstuk vast gaan zitten. Speciaal behandeld oppervlak.

Tip:

Voor het frezen van groeven t.b.v. komspieën volgens DIN 6888 of voor het frezen van kleine sleuven.