{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16,5 mm | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Freesprofiel | kruisvertand | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 10 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor schijfspieën DIN 6888 | 4,0×6,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 194010 16,5X4 | |
EAN/GTIN | 4045197109224 | |
Nummer fabrikant | 194010 16,5X4 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |