Sleuffrees, ongecoat, ⌀ DC × LC h11 × e8: 22,5X4mm

Artikelnummer: 194010 22,5X4
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 22,5 mm
Snijlengte Lc 4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 850 D/F
Freesprofiel kruisvertand
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 10
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Voor schijfspieën DIN 6888 4,0×9,0 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,08 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 194010 22,5X4
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197109279
Kopiëren
Nummer fabrikant 194010 22,5X4
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
250
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
70
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
35
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
28
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
22
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
35
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek snijdend, kruisvertand. De zijvlakken zijn vrijgeslepen en kunnen daardoor niet in het werkstuk vast gaan zitten. Speciaal behandeld oppervlak.

Tip:

Voor het frezen van groeven t.b.v. komspieën volgens DIN 6888 of voor het frezen van kleine sleuven.