{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Titan | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 90 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 108 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 24 mm | |
Totale lengte L | 166 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192945 25/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406300432 | |
Nummer fabrikant | 192945 25/2,0 |