{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192850 6 | |
EAN/GTIN | 4045197108203 | |
Nummer fabrikant | 192850 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ruwfrees, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
9.810 stuks direct leverbaar
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm |
Norm | DIN 844 | DIN 844 |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | ±0,12 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |