{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192850 12 | |
EAN/GTIN | 4045197108234 | |
Nummer fabrikant | 192850 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
957 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 57,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden |
Freesprofiel | HR | HR |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,026 mm | 0,026 mm |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |