{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192850 16 | |
EAN/GTIN | 4045197108258 | |
Nummer fabrikant | 192850 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
659 stuks direct leverbaar
€ 43,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 83,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | groen |
Totale lengte L | 92 mm | 92 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijlengte Lc | 32 mm | 32 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | ±0,12 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 |