{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 27 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192720 12 | |
EAN/GTIN | 4045197107961 | |
Nummer fabrikant | 192720 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
49,60 €
€ 43,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 58,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 |
Freesprofiel | NR | NF | WR |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 12 | 12 | 12 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiraalhoek | 27 | 25 | 36 |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 3 |