Ruwfrees HSS-Co8 12 mm

Artikelnummer: 192520 12
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ js14 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: WR
  • Tolerantie nominale ⌀: js14
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Freesprofiel WR
Tolerantie nominale ⌀ js14
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 36 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 53 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,05 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192520 12
EAN/GTIN 4045197106674
Nummer fabrikant 192520 12

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
138
Aluminium (kortspanend)
N
83
RVS < 900 N/mm²
M
9
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel.
Centrumsnijdend.
  • Ruime, zeer fijn geslepen spaangroeven.
  • Speciale spaanhoek voor aluminium en non-ferrometalen.

Voordeel:

De grote spaanruimtes zijn geschikt voor een groot verspaningsvolume.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees HSS-Co8 12 mm

Ruwfrees HSS-Co8 12 mm

op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 58,40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 60,00
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
49,60 €
€ 43,50
Hoekfasehoek 45 45 45
Freesprofiel WR NF NR
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijkant-⌀ DC 12 12 12
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Spiraalhoek 36 25 27
Aantal tanden Z 3 3 4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen