{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | WR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js14 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 36 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 141 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192520 20 | |
EAN/GTIN | 4045197106711 | |
Nummer fabrikant | 192520 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ruwfrees HSS-Co8 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
103,00 €
€ 86,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 |
Gekleurde ring | geel | zonder | zonder |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijlengte Lc | 75 | 75 | 75 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 4 |