{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 27 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192720 14 | |
EAN/GTIN | 4045197107978 | |
Nummer fabrikant | 192720 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
55,00 €
€ 47,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 73,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 72,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 |
Freesprofiel | NR | NF | WR |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Snijlengte Lc | 53 | 53 | 53 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | k10 | js14 |