Frees HSS-E-SPM HPC 9 mm

Artikelnummer: 191635 9
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 9 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 19 mm
Totale lengte L 69 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,024 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191635 9
EAN/GTIN 4045197547156
Nummer fabrikant 191635 9

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
159
Aluminium > 10% Si
N
125
Staal < 500 N/mm²
P
95
Staal < 750 N/mm²
P
74
Staal < 900 N/mm²
P
74
Staal < 1100 N/mm²
P
42
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
26
RVS > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal substraat SPM met zeer hoog kobaltgehalte. Combineert de hardheid van VHM met de taaiheid van PM-staal. Meersnijdende frees met universele geometrie. Toepasbaar als fijn-, fijnruw- of ruwfrees.