Frees HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Artikelnummer: 191635 3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 52 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,008 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 191635 3
EAN/GTIN 4045197546272
Nummer fabrikant 191635 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
159
Aluminium > 10% Si
N
125
Staal < 500 N/mm²
P
95
Staal < 750 N/mm²
P
74
Staal < 900 N/mm²
P
74
Staal < 1100 N/mm²
P
42
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
26
RVS > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal substraat SPM met zeer hoog kobaltgehalte. Combineert de hardheid van VHM met de taaiheid van PM-staal. Meersnijdende frees met universele geometrie. Toepasbaar als fijn-, fijnruw- of ruwfrees.