{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191635 5 | |
EAN/GTIN | 4045197547118 | |
Nummer fabrikant | 191635 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frees HSS-E-SPM HPC 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 31,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Snijlengte Lc | 13 mm | 13 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |