VHM-schijffrees HPC 50X8 mm

Artikelnummer: 185015 50X8
Korting
406,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte ±0,1×k11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 885 A
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,1
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: Volle groef snijdiepte 1×D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Snedebreedte 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 885 A
Type N
Tolerantie nominale ⌀ ±0,1
Boring-⌀ H6 d1 16 mm
Aantal tanden Z 14
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Verspaningsstrategie HPC
Kraagdikte b ±0,1 5,2 mm
Kraag-⌀ d2 ±1 34 mm
Tandhoogte Zh 8 mm
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van dezelfde breedte A/B 8 mm
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van dezelfde breedte, is totale breedte E 14,5 mm - 15,8 mm
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van verschillende breedte A 8 mm
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van verschillende breedte B 10 mm
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van verschillende breedte, is totale breedte E 16,5 mm - 17,8 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Inwendige koeling nee
Schachtuitvoering met boring
Gekleurde ring zonder
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 185015 50X8
EAN/GTIN 4062406397418
Nummer fabrikant 185015 50X8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
280
Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
75
RVS < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-VHM-schijffrees van de nieuwe generatie in het HPC-verspaningsbereik. Met nieuwe hoogrendementcoating voor zeer lange standtijden.
Gecombineerde frees: Frezen met dezelfde ⌀ en hetzelfde aantal tanden kunnen voor tussenbreedtes worden gekoppeld en op de gewenste breedte worden ingesteld. De tanden grijpen in elkaar, aangezien de frezen geen verhoogde kraag om het asgat hebben.
2-Delige sets zijn bijzonder economisch. Door omzetten kunnen beide zijsnijkanten van een frees worden gebruikt.

Tip:

  • Frezen in een set niet zonder overeenkomstig brede freesdoornring samenspannen, omdat de frezen anders worden beschadigd.
  • Geschikte freesdoornringen zie productgroep 30.
  • Volle groeven: fz voor ae = 0,1 × D.

Opvolger van nr. 185010.