{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Snedebreedte | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 885 A | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,1 | |
Boring-⌀ H6 d1 | 13 mm | |
Aantal tanden Z | 12 | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Kraagdikte b ±0,1 | 2,8 mm | |
Kraag-⌀ d2 ±1 | 28 mm | |
Tandhoogte Zh | 6 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van dezelfde breedte A/B | 4 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van dezelfde breedte, is totale breedte E | 7,7 mm - 7,8 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 185015 40X4 | |
EAN/GTIN | 4062406397326 | |
Nummer fabrikant | 185015 40X4 |