{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Snedebreedte | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 885 A | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,1 | |
Boring-⌀ H6 d1 | 16 mm | |
Aantal tanden Z | 14 | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Kraagdikte b ±0,1 | 3,2 mm | |
Kraag-⌀ d2 ±1 | 34 mm | |
Tandhoogte Zh | 8 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van dezelfde breedte A/B | 5 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van dezelfde breedte, is totale breedte E | 9,1 mm - 9,8 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van verschillende breedte A | 5 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van verschillende breedte B | 6 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van verschillende breedte, is totale breedte E | 10,1 mm - 10,8 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 185015 50X5 | |
EAN/GTIN | 4062406397395 | |
Nummer fabrikant | 185015 50X5 |