{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 80 mm | |
Dikte | 1,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 1838 | |
Boring-⌀ | 22 mm | |
Aantal tanden Z | 50 | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179820 80X1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197247247 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-cirkelzaagblad DIN 1838 B grof, ongecoat, ⌀×dikte: 80X1,2mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
Leverbaar in 11-14werkdagen
42 stuks direct leverbaar
42 stuks leverbaar in 11-14werkdagen
INR 346.00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Coating | ongecoat | TiAlN |
Boring-⌀ | 22 mm | 16 mm |
Inwendige koeling | nee | no |
Snijmateriaal | VHM | Solid carbide |
Dikte | 1,2 mm | 1.2 mm |
Aantal tanden Z | 50 | 44 |