{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 125 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 1838 | |
Boring-⌀ | 22 mm | |
Aantal tanden Z | 50 | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179820 125X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197247414 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-cirkelzaagblad DIN 1838 B grof, ongecoat, ⌀×dikte: 125X2,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 360,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 519,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 125 mm | 125 mm |
Coating | ongecoat | TiAlN |
Boring-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Dikte | 2,5 mm | 2 mm |
Aantal tanden Z | 50 | 50 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |