VHM-cirkelzaagblad DIN 1838 B grof, ongecoat, ⌀×dikte: 100X1mm

Artikelnummer: 179820 100X1
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 1838

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

100 mm
Dikte 1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 1838
Boring-⌀ 22 mm
Aantal tanden Z 64
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179820 100X1
EAN/GTIN 4045197247315

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
1200
Aluminium > 10% Si
N
700
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafiet, GFK, CFK
N
600
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Duits topproduct met precisievertanding en holle slijping aan de zijkant in spiegelbeeld. De zaagsnelheid kan in vergelijking met HSS-zaagbladen met het 3- tot 4-voudige worden verhoogd.
DIN 1838 B grofgetand met gebogen tand vorm B en fasenaanslijping. Voor de bewerking van grotere diameters en grotere zaagdieptes. Deze bladen kunnen door een betere spaanvorming en meer spaanruimte universeler worden toegepast dan de fijngetande uitvoering.

Tip:

  • Stabiele omstandigheden bij de machine en constante werkstuk-opspanning zijn belangrijke voorwaarden. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het cirkelzaagblad breken.
  • Rondloop- en slingertolerantie beter dan DIN 1840.
  • Speciale afmetingen op aanvraag.