{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 400 mm | |
Dikte | 4 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Boring-⌀ | 30 mm | |
Aantal tanden Z | 96 | |
Steek t | 13,1 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 11 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 63 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Kaltenbach | |
Indeling | HM | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179600 400X30M | |
EAN/GTIN | 4045197096081 | |
Nummer fabrikant | 179600 400X30M |