{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 350 mm | |
Dikte | 3,4 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 84 | |
Steek t | 13,1 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2;4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8;12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Indeling | HM | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179600 350X40M | |
EAN/GTIN | 4045197096036 | |
Nummer fabrikant | 179600 350X40M |