{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 370 mm | |
Dikte | 3,6 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Boring-⌀ | 50 mm | |
Aantal tanden Z | 96 | |
Steek t | 12,1 mm | |
Aantal meeneemgaten | 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 15 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 80 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Kaltenbach | |
Indeling | HM | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179600 370X50M | |
EAN/GTIN | 4045197096067 | |
Nummer fabrikant | 179600 370X50M |