{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 315 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 100 | |
Steek t | 10 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177400 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197245236 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cirkelzaagblad grof 315X3 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 275,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
152,50 €
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 40 | 40 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Steek t | 10 | 10 |
Aantal tanden Z | 100 | 100 |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 | 55; 64 |