{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 300 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 120 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177400 300X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245212 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad grof, ⌀×dikte: 300X2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 126,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Dikte | 2,5 mm | 2,5 mm |
Steek t | 8 mm | 8 mm |
Aantal tanden Z | 120 | 120 |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |