{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 250 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 100 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177400 250X2 | |
EAN/GTIN | 4045197245175 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cirkelzaagblad grof 250X2 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
71,80 €
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 250 | 250 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Dikte | 2 | 2 |
Aantal tanden Z | 100 | 100 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 | 8; 12 |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 | 55; 64 |