{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 180 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 8 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 45 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177050 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197095374 | |
Nummer fabrikant | 177050 225X2/K |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkelzaagblad fijn 225X2/K mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 32 | 32 | 32 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Dikte | 2 | 2 | 2 |
Aantal meeneemgaten | 2 | 2 | 2 |
Meeneemgat steekcirkel | 45 | 45 | 45 |