Metaalcirkelzaagblad grof 200X5 mm

Artikelnummer: 175500 200X5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1838

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

200 mm
Dikte 5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1838
Boring-⌀ 32 mm
Aantal tanden Z 64
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 175500 200X5
EAN/GTIN 4045197244239

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm ⌀ en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840.
DIN 1838 B grofgetand met boogtand vorm B. Boogvormige tanden met relatief grote tandgronden.

Toepassing:

Deze bladen kunnen door een betere spaanvorming en meer spaanruimte universeler worden toegepast dan nr. 175000. Ze worden gebruikt voor sterker materiaal en grotere snededieptes.

Tip:

Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.