Metaalcirkelzaagblad grof 125X0,6 mm

Artikelnummer: 175500 125X0,6
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1838

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    125 mm
    Dikte 0,6 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 1838
    Boring-⌀ 22 mm
    Aantal tanden Z 80
    Inwendige koeling nee
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 175500 125X0,6
    EAN/GTIN 4045197380104

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    800
    Aluminium > 10% Si
    N
    600
    Staal < 500 N/mm²
    P
    37
    Staal < 750 N/mm²
    P
    22
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    15
    RVS < 900 N/mm²
    M
    11
    RVS > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm ⌀ en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840.
    DIN 1838 B grofgetand met boogtand vorm B. Boogvormige tanden met relatief grote tandgronden.

    Toepassing:

    Deze bladen kunnen door een betere spaanvorming en meer spaanruimte universeler worden toegepast dan nr. 175000. Ze worden gebruikt voor sterker materiaal en grotere snededieptes.

    Tip:

    Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen