Metaalcirkelzaagblad grof 125X4 mm

Artikelnummer: 175500 125X4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1838

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    125 mm
    Dikte 4 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 1838
    Boring-⌀ 22 mm
    Aantal tanden Z 50
    Inwendige koeling nee
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 175500 125X4
    EAN/GTIN 4045197244048

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    800
    Aluminium > 10% Si
    N
    600
    Staal < 500 N/mm²
    P
    37
    Staal < 750 N/mm²
    P
    22
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    15
    RVS < 900 N/mm²
    M
    11
    RVS > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm ⌀ en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840.
    DIN 1838 B grofgetand met boogtand vorm B. Boogvormige tanden met relatief grote tandgronden.

    Toepassing:

    Deze bladen kunnen door een betere spaanvorming en meer spaanruimte universeler worden toegepast dan nr. 175000. Ze worden gebruikt voor sterker materiaal en grotere snededieptes.

    Tip:

    Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen