Soksleutel-assortiment 1/4″

Artikelnummer: 1733419
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1733419
    EAN/GTIN 4010886840337
    Nummer fabrikant 1733419
    L-nummer L60160 696

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor de modellen 2005, workster, 2430 en 1504 XL ook afstandsmodule 1500 ED 70 S bestellen
    afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm
    afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

    Kenmerk:

    • Opslag: Controle-instrumentmodule voor WORKMO of L-BOXX 136
    • Totale breedte [mm]: 475 mm
    • Totale hoogte [mm]: 40 mm
    • Totale lengte [mm]: 77 mm
    • Materiaal: schuim
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen