Dophouder 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Artikelnummer: 6536320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6536320
EAN/GTIN 4010886653630
Nummer fabrikant 6536320
L-nummer L60160 2318

Omschrijving

Omschrijving:

buitenzeskant volgens DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
buitenvierkant volgens DIN 3121 voor machinebediende dopsleutels
ook voor accuschroefmachines zonder klopboorfunctie
ook geschikt voor accuschroefmachines zonder slagwerking

Kenmerk:

  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 50 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen