Adapter-set 1/4″ - 3/4″, 5-delig

Artikelnummer: 1729071
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1729071
EAN/GTIN 4010886840221
Nummer fabrikant 1729071
L-nummer L60160 632

Omschrijving

Omschrijving:

naar kleiner: 1930 en 3020
naar groter vierkant: 2030, 3019 en 1932
in transparante kunststof box, afmetingen: L 134 x B 51 x H 51 mm
let op de maximale belasting van de aandrijfvierkanten vlgs. DIN 3123, ISO 3316

Kenmerk:

  • Aandrijving zeskant [inch]:
    • 1/4″
    • 3/8″
    • 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 51 mm
  • Totale lengte [mm]: 134 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen