Verloopstuk 3/8″ - 1/4″

Artikelnummer: 6236280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6236280
EAN/GTIN 4010886623626
Nummer fabrikant 6236280
L-nummer L60160 1524

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale breedte [mm]: 18 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 29 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen