Verloopstuk 1/2″ - 3/4″

Artikelnummer: 6143190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Vergrotingsstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6143190
    EAN/GTIN 4010886614310
    Nummer fabrikant 6143190
    L-nummer L60160 557

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
    • Totale lengte [mm]: 44 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: geslepen, verchroomd
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen