{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 450 mm | |
Tanden per inch | 8 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 38 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171150 450/8 | |
EAN/GTIN | 4045197095213 | |
Nummer fabrikant | 171150 450/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machine- zaagblad voor Kasto 450/8
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 18,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 38 mm | 32 mm |
Lengte L | 450 mm | 450 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Tanden per inch | 8 | 8 |
Vertanding | Normaal | Normaal |
Producttype | Machinezaagblad | Machinezaagblad |