Machine-zaagblad, HSS, Lengte L / tanden per inch: 450/8

Artikelnummer: 171000 450/8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L / tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Vertanding: Normaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 450 mm
Tanden per inch 8
Snijmateriaal HSS
Vertanding Normaal
Breedte 32 mm
Dikte 2 mm
Spangat-⌀ 10,5 mm
Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 171000 450/8
EAN/GTIN 4045197094940
Nummer fabrikant 171000 450/8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT − zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal HSS (DMo5). Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer hoge snijvermogens bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.