{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 500 mm | |
Tanden per inch | 6 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171150 500/6 | |
EAN/GTIN | 4045197095237 | |
Nummer fabrikant | 171150 500/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machine- zaagblad voor Kasto 500/6
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 25,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 50 mm | 38 mm |
Lengte L | 500 mm | 500 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Dikte | 2,5 mm | 2 mm |
Tanden per inch | 6 | 6 |
Producttype | Machinezaagblad | Machinezaagblad |