GARANT Master Alu VHM-hoogrendement-ruimer HPC blind gat, DLC, Nominale ⌀ DC: 6,5mm

Artikelnummer: 164405 6,5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,5 mm
Coating DLC
Tolerantie configureerbaar
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij blind gat
⌀-Bereik 6,201 mm - 6,700 mm
Snijlengte Lc 10 mm
Afkoppellengte L1 64 mm
Totale lengte L 100 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in gietaluminium 1 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Gekleurde ring geel
Serie Master Alu
configureerbare toleranties A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
configureerbare kwaliteiten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 164405 6,5
EAN/GTIN 4062406283926
Nummer fabrikant 164405 6,5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
250
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor de aluminiumbewerking, met verbetere snijkangeometrie en doorontwikkeld HM-substraat. Extra korte snijkanten voor hogere snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie dankzij radiaal geplaatste, rechtstreeks op de snijkant gerichte koelvloeistofgaten. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke deling van de snijkanten en speciaal gevormde rondfasebreedte. Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens. Beide uitvoeringen recht gegroefd met DLC-coating sp2.
Uitvoering met DLC-coating ta-C.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

Toepassing:

Speciale uitvoering voor blinde boorgaten.

Let op:

Update van de coating met kleurverandering van antraciet DLC naar regenboogkleurig DLC bij een vergelijkbaar of beter prestatieniveau.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen