{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Coating | DLC | |
Tolerantie | configureerbaar | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij blind gat | |
⌀-Bereik | 9,701 mm - 10,200 mm | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in gietaluminium | 1,8 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Serie | Master Alu | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164405 10 | |
EAN/GTIN | 4062406283995 | |
Nummer fabrikant | 164405 10 |