GARANT Master Alu VHM-hoogrendement-ruimer HPC blind gat 5 mm

Artikelnummer: 164405 5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 5 mm
    Coating DLC
    Tolerantie configureerbaar
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Verspaningsstrategie HPC
    Toepassing bij boringtype bij blind gat
    ⌀-Bereik 4,701 mm - 5,200 mm
    Snijlengte Lc 8 mm
    Afkoppellengte L1 39 mm
    Totale lengte L 75 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in gietaluminium 0,6 mm/omw.
    Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
    Gekleurde ring geel
    Serie Master Alu
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 164405 5
    EAN/GTIN 4062406283896
    Nummer fabrikant 164405 5

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    250
    Aluminium (kortspanend)
    N
    250
    Aluminium > 10% Si
    N
    250
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor de aluminiumbewerking, met verbetere snijkangeometrie en doorontwikkeld HM-substraat. Extra korte snijkanten voor hogere snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie dankzij radiaal geplaatste, rechtstreeks op de snijkant gerichte koelvloeistofgaten. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke deling van de snijkanten en speciaal gevormde rondfasebreedte. Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens. Beide uitvoeringen recht gegroefd met DLC-coating sp2.
    Uitvoering met DLC-coating sp2.
    Tolerantiegegevens:
    Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
    H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

    Toepassing:

    Speciale uitvoering voor blinde boorgaten.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen