GARANT Master Alu VHM-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 8 mm

Artikelnummer: 164400 8
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8 mm
Coating DLC
Tolerantie configureerbaar
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 7,701 mm - 8,200 mm
Snijlengte Lc 10 mm
Afkoppellengte L1 64 mm
Totale lengte L 100 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in gietaluminium 1,5 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Gekleurde ring geel
Serie Master Alu
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164400 8
EAN/GTIN 4062406283704
Nummer fabrikant 164400 8

Toepassingstabel

Alum.
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
250
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor de aluminiumbewerking, met verbetere snijkangeometrie en doorontwikkeld HM-substraat. Extra korte snijkanten voor hogere snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie dankzij radiaal geplaatste, rechtstreeks op de snijkant gerichte koelvloeistofgaten. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke deling van de snijkanten en speciaal gevormde rondfasebreedte. Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens. Beide uitvoeringen recht gegroefd met DLC-coating sp2.
Uitvoering met DLC-coating sp2.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

Toepassing:

Speciale uitvoering voor doorlopende boorgaten.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen