GARANT Master Alu VHM-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat, DLC, Nominale ⌀ DC: 5H7mm

Artikelnummer: 164400 5H7
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5 mm
Coating DLC
Tolerantie H7
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 8 mm
Afkoppellengte L1 39 mm
Totale lengte L 75 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in gietaluminium 0,6 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Gekleurde ring geel
Serie Master Alu
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164400 5H7
EAN/GTIN 4062406282059
Nummer fabrikant 164400 5H7

Toepassingstabel

Alum.
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
250
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor de aluminiumbewerking, met verbetere snijkangeometrie en doorontwikkeld HM-substraat. Extra korte snijkanten voor hogere snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie dankzij radiaal geplaatste, rechtstreeks op de snijkant gerichte koelvloeistofgaten. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke deling van de snijkanten en speciaal gevormde rondfasebreedte. Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens. Beide uitvoeringen recht gegroefd met DLC-coating sp2.
Uitvoering met DLC-coating sp2.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

Toepassing:

Speciale uitvoering voor doorlopende boorgaten.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen