{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | DLC | |
Tolerantie | configureerbaar | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 12,201 mm - 13,200 mm | |
Snijlengte Lc | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 85 mm | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in gietaluminium | 2,1 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Serie | Master Alu | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164400 13 | |
EAN/GTIN | 4062406283797 | |
Nummer fabrikant | 164400 13 |