{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleine ⌀ D3 | 5,9 mm | |
grote ⌀ D2 | 8 mm | |
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Conusverhouding | 1:50 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 105 mm | |
Totale lengte L | 135 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161200 6 | |
EAN/GTIN | 4045197088925 | |
Nummer fabrikant | 161200 6 |